SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Formsenker für Rohr Ø 6mm

  • ERIKS:13815740
  • Hersteller:906-411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Formsenker zur Herstellung der Senkung für lötlose Rorverschraubungen. Formsenker vergrössert d4 auf Kernloch für ISO-Gewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 313.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 339.38inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Durchmesser
12 mm
Gesamtlänge
66 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Typ
906-411