SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Formsenker für Rohr Ø 2.5mm

  • ERIKS:13815264
  • Hersteller:902-111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Formsenker zur Herstellung der Senkung für lötlose Rorverschraubungen. Formsenker vergrössert d4 auf Kernloch für ISO-Gewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 360.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 389.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Durchmesser
10 mm
Gesamtlänge
60.5 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Typ
902-111