SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Einsteckhülse für Ø8x1.25mm Kunststoffrohr

  • ERIKS:13776226
  • Hersteller:408-603
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
1. Einsteckhülse in das Kunststoffrohr stecken. 2. Überwurfschraube und Kegelring auf das Rohrende schieben. 3. Rohrende in die Senkung bis zum Anschlag führen. 4. Überwurfschraube zunächst handfest anziehen und danach um max. 1.5 Umdrehungen weiterdrehen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.59inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Typ
408-603
Typ
408-603
Äußerer Schlauchdurchmesser 1
8 mm
Material
PA
l1
15 mm
d2
5.4 mm
d3
7.8 mm