SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Einsteckhülse für Ø4x0.85mm Kunststoffrohr

  • ERIKS:13775808
  • Hersteller:404-603
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
1. Einsteckhülse in das Kunststoffrohr stecken. 2. Überwurfschraube und Kegelring auf das Rohrende schieben. 3. Rohrende in die Senkung bis zum Anschlag führen. 4. Überwurfschraube zunächst handfest anziehen und danach um max. 1.5 Umdrehungen weiterdrehen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.38inkl. MwSt

709 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Typ
404-603
Typ
404-603
Äußerer Schlauchdurchmesser 1
4 mm
Material
Messing
l1
10 mm
d2
2.2 mm
d3
3.8 mm