CHF 0.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.32inkl. MwSt
869 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Typ | 402-603 |
Typ | 402-603 |
Äußerer Schlauchdurchmesser 1 | 2.5 mm |
Material | PA |
l1 | 8 mm |
d2 | 1.4 mm |
d3 | 2.3 mm |