CHF 206.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 345 |
Typ | 345-5VS-22222-ZZ |
Betriebstemperatur | von 0 bis 80 °C |
Anzahl Anschlüsse | 5 |
Fördervolumen | 0.03 cm³ |
Herstellungsmethode | Zinkdruckguss |
Material Dichtung | NBR |
Anschluss | 4 mm |