CHF 136.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.93inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 343 |
Typ | 343-4VS-22200-ZZ |
Betriebstemperatur | von 0 bis 80 °C |
Anzahl Anschlüsse | 3 |
Fördervolumen | 0.03 cm³ |
Material Dichtung | NBR |
Material | Zinkdruckguss |
Anschluss | 4 mm |