CHF 143.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 343 |
Typ | 343-400-33300-ZZ |
Betriebstemperatur | von 0 bis 80 °C |
Anzahl Anschlüsse | 3 |
Fördervolumen | 0.06 cm³ |
Material Dichtung | NBR |
Material | Zinkdruckguss |
Anschluss | 4 mm |