Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Einleitungsverteiler Serie 343 für Öl (343-400-11100-ZZ)

  • ERIKS:13769833
  • Hersteller:343-400-11100-ZZ
Image 1
SKF MonoFlex Einleitungsverteiler der Produktserie 340 sind 2-, 3- und 5-stellige Vorschmierverteiler für MonoFlex Einleitungszentralschmiersysteme für die Öl- und Fliessfettschmierung. Diese Einleitungsverteiler sind dafür vorgesehen, direkt an der zu schmierenden Maschine/Anlage montiert zu werden. Der Hauptleitungsanschluss am Verteilerkörper ist mit einer Senkung für die Montage einer lötlosen Rohrverschraubung für Metall- oder Kunststoffrohrdurchmesser 6 mm (Gewinde M10x1) versehen. Die Verteiler sind je nach Bauausführung für Öle mit Viskositäten von 20 bis 2000 mm²/s zugelassen.

Produkteigenschaften
Mögliche Dosiermengen von 0,01 bis 0,16 cm³

Weiter technische Informationen siehe Datenblätter.
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.21inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
343
Typ
343-400-11100-ZZ
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Anzahl Anschlüsse
3
Fördervolumen
0.01 cm³
Material Dichtung
NBR
Material
Zinkdruckguss
Anschluss
4 mm