CHF 110.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.45inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 342 |
Typ | 342-4VS-44000-ZZ |
Betriebstemperatur | von 0 bis 80 °C |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Fördervolumen | 0.1 cm³ |
Material Dichtung | NBR |
Material | Zinkdruckguss |
Anschluss | 4 mm |