SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Doppelkegelring für Ø10mm Rohr

  • ERIKS:13776743
  • Hersteller:410-001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
1. Überwurfschraube und Doppelkegelring auf das Rohrende schieben. 2. Rohrende in die Senkung bis zum Anschlag führen. 3. Überwurfschraube zunächst handfest anziehen und danach um max. 1,5 Umdrehungen weiterdrehen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.14inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Material
Messing