CHF 22.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.16inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Gewindenippel |
Material | Messing |
Nennweite | M 18x1.5 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 6 mm |
Nennweite 2 | M 10x1 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
l1 | 21 |
l2 | 10 mm |