SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlussstücke zylindrisch Messing G 1/8" - M10x1

  • ERIKS:13761614
  • Hersteller:267-001.17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichtring).

Montagehinweis
Das Anschlussgewinde d2 hat eine Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.73inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Gewindenippel
Material
Messing
Nennweite
1/8"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Nennweite 2
M 10x1
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Metrisch
l1
24
l2
8 mm