SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlussstücke zylindrisch Messing G 1/2" - M14x1.5

  • ERIKS:13761613
  • Hersteller:267-001.13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichtring).

Montagehinweis
Das Anschlussgewinde d2 hat eine Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.43inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Gewindenippel
Material
Messing
Nennweite
1/2"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Nennweite 2
M 14x1.5
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Metrisch
l1
24
l2
12 mm