Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlussstück für Ø8mm Rohr, zylindrisch (408-004)

  • ERIKS:13776197
  • Hersteller:408-004
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Anschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichtring).

Montagehinweis
Das Anschlussgewinde d2 hat eine Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Gewindenippel
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 10x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Nennweite 2
M 14x1.5
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
l1
28
l2
7.5 mm