CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.65inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Gewindenippel |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | 3/8" |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 6 mm |
Nennweite 2 | M 10x1 |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Metrisch |
l1 | 21 |
l2 | 10 mm |