Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlussstück für Ø6mm Rohr, zylindrisch (301-005)

  • ERIKS:13765356
  • Hersteller:301-005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Anschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichtring).

Montagehinweis
Das Anschlussgewinde d2 hat eine Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.38inkl. MwSt

113 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Gewindenippel
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 14x1.5
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Nennweite 2
M 10x1
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
l1
18
l2
9 mm