CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.97inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Gewindenippel |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | M 14x1.5 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 4 mm |
Nennweite 2 | M 8x1 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
l1 | 18 |
l2 | 9 mm |