Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlussstück für Ø2.5mm Rohr, zylindrisch (402-006)

  • ERIKS:13775585
  • Hersteller:402-006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Anschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichtring).

Montagehinweis
Das Anschlussgewinde d2 hat eine Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Gewindenippel
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 8x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
2.5 mm
Nennweite 2
M 6x0.75
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
l1
15
l2
7.5 mm