CHF 3.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.16inkl. MwSt
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Gewindenippel |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | M 6 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 2.5 mm |
Nennweite 2 | M 6x0.75 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
l1 | 13 |
l2 | 5.5 mm |