Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlussstück für Ø2.5mm Rohr, zylindrisch (402-003)

  • ERIKS:13775582
  • Hersteller:402-003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Anschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichtring).

Montagehinweis
Das Anschlussgewinde d2 hat eine Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.19inkl. MwSt

104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Gewindenippel
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 6x0.75
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
2.5 mm
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
l1
13
l2
5.5 mm