CHF 18.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Gewindenippel |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | M 14x1.5 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 12 mm |
Nennweite 2 | M 18x1.5 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
l1 | 33 |
l2 | 9 mm |