Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlussstück für Ø12mm Rohr, zylindrisch (412-163)

  • ERIKS:13714428
  • Hersteller:412-163
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Anschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichtring).

Montagehinweis
Das Anschlussgewinde d2 hat eine Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Gewindenippel
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
1/4"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Nennweite 2
M 18x1.5
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Metrisch
l1
35
l2
10 mm