Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlussstück für Ø12mm Rohr, zylindrisch (412-014)

  • ERIKS:13714430
  • Hersteller:412-014
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Anschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichtring).

Montagehinweis
Das Anschlussgewinde d2 hat eine Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Gewindenippel
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 22x1.5
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Nennweite 2
M 18x1.5
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
l1
26
l2
12 mm