Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlussstück für Ø10mm Rohr, zylindrisch (410-171)

  • ERIKS:13776761
  • Hersteller:410-171
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Anschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichtring).

Montagehinweis
Das Anschlussgewinde d2 hat eine Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Gewindenippel
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
1/2"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Nennweite 2
M 16x1.5
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Metrisch
l1
24
l2
12 mm