CHF 7.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF LINCOLN |
Form | Gewindenippel |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | 1/4" |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 10 mm |
Nennweite 2 | M 16x1.5 |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Metrisch |
l1 | 30 |
l2 | 10 mm |