Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlussstück für Ø10mm Rohr, zylindrisch (410-160)

  • ERIKS:13776757
  • Hersteller:410-160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Anschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichtring).

Montagehinweis
Das Anschlussgewinde d2 hat eine Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.46inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Gewindenippel
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 10x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Nennweite 2
M 16x1.5
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
l1
30
l2
7.5 mm