SIOEN

SIOEN Winter Fleecejacke Romsey grau Grösse L

  • ERIKS:14906051
Image 1
Mit der modischen Romsey-Fleecejacke werden Sie immer gern unterwegs sein. Dieses weiche Winterfleece hält Sie warm. Abnutzungsempfindliche Bereiche wie Schultern und Ellbogen wurden mit zusätzlicher Verstärkung versehen. Mit 2 Innentaschen, 2 Außentaschen und 1 vertikalen Brusttasche ist dies auch eine sehr praktische Fleecejacke. Der Stehkragen und die Gummizüge in den Ärmelenden bieten zusätzlichen Schutz vor Wind.

Produkteigenschaften
  • Hochstehender Kragen
  • Reissverschluss
  • 1 eingesetzte Vertikaltasche mit Reißverschluss auf der Brust
  • 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen
  • Rund eingesetzte Ärmel
  • Gummizug am Ärmelende
  • Schulter- und Ellbogenverstärkung
  • Rückenlänge 75 cm (L)

Zur Liste hinzufügen

CHF 120.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Romsey
Grösse
L
Farbe
Grau
Modell
Winter-Fleecejacke