Eriks
SIOEN

SIOEN Weste Hellisan leuchtgelb M

  • ERIKS:14923009
Image 1
Flammenhemmende & antistatische Warnschutz-Weste

Sie müssen sich sichtbar vor Hitze und Flammen schützen können? Dies ist mit der schwer entflammbaren und antistatischen Warnweste Hellisan möglich. Diese Weste hat Klettverschluss und flammenhemmende Reflexstreifen.

V-Halsausschnitt
Klettverschluss
ohne Ärmel
flammenhemmende Reflexstreifen (50mm)
Rückenlänge 70 cm (S-3XL)


EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
EN 1149-5 : 2018
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

100% Polyester-Gewebe mit 100% FR PU-Beschichtung + AST; ± 250 g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Hellisan
Modell
Warnschutz-Weste
Grösse
M
Farbe
Warngelb