SIOEN

SIOEN Warnschutzhose Turup (O) leuchtorange/marine Gr. 48

  • ERIKS:14923205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ECO Warnschutz-Arbeitshose Turup (O)

Die Turup-Hose in fluoreszierendem orange hat die gleichen praktischen Eigenschaften wie die fluoreszierende gelbe Hose, hat aber eine andere Stoffzusammensetzung. Auch in der Verwendung von Rohstoffen und in der Designwahl ist diese Hose nachhaltig.

Aussen:
Vorderschlitz mit Reißverschluss
2 eingesetzte Taschen
2 aufgesetzte Gesäßtaschen
1 aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte
1 Zollstocktasche
1 Stifttasche
1 Hammerschlaufe
Elastischer Gummizug im Bund
Bund mit Gürtelschlaufen
70mm breite reflektierende Streifen


EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013

80% recyceltes Polyester + 20% Tencell Lyocell +; ± 270g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Turup
Modell
Warnschutz-Hose
Grösse
48
Farbe
Warnorange / Marineblau