SIOEN

SIOEN Warnschutzhose Turup leuchtgelb/marine Gr. 52

  • ERIKS:14923196
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ECO Warnschutz-Arbeitshose Turup gelb

Die Turup-Hose in fluoreszierendem gelb ist eine praktische und strapazierfähige Hose. Praktisch: Sie ist mit mehreren Taschen ausgestattet, darunter eine praktische Multizwecktasche für Werkzeug und eine Hammerschlaufe. Nachhaltig: Der Stoff dieser Hose besteht aus Lyocell, Bio-Zellulose aus nachhaltig gewonnenem Holzzellstoff und Polyester aus recycelten PET-Flaschen. Mit dieser Hose heben Sie sich im Arbeitsumfeld ab und leisten auch einen positiven Beitrag zum Lebensumfeld aller.

Aussen:
Vorderschlitz mit Reißverschluss
2 eingesetzte Taschen
1 Zollstocktasche
2 aufgesetzte Gesäßtaschen
1 aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte
1 Stifttasche
1 Hammerschlaufe
Elastischer Gummizug im Bund
Bund mit Gürtelschlaufen
70mm breite reflektierende Streifen


EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013

35% Tencell Lyocell + 65% recyceltes Polyester; ± 260g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Turup
Modell
Warnschutz-Hose
Grösse
52
Farbe
Warngelb / Marineblau