SIOEN

SIOEN Warnschutzhose Bakki leuchtorange/marine Gr. 50

  • ERIKS:14923085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Warnschutz-Bundhose mit Störlichtbogenschutz

Dank der doppelt vernähten, flammenhemmenden Reflexstreifen und fluoreszierende Farben sorgt diese Warnschutzhose dafür, daß Sie immer und überall auffallen. Obwohl wir ein leichtes Gewebe (260 g/m²) verwenden, bleibt der Schutzgrad hoch. Diese Hose mit Störlichtbogenschutz ist ebenfalls antistatisch und bietet zudem einen hervorragenden Schutz vor Hitze und Metallspritzern. Diese sehr bequeme und praktische Hose (5 Taschen!) ist aus einem leichten, inhärent flammenhemmenden, atmungsaktiven und geschmeidigen Stoff mit feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften hergestellt, der für die Haut unbedenklich ist.

  • verdeckter Knopfverschluss / Vorderschlitz mit Reißverschluss
  • 2 eingesetzte Taschen mit Patten
  • 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • 1 Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • 1 Zollstocktasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Elastischer Gummizug im Bund
  • Knietaschen für Polster
  • Bund mit Gürtelschlaufen

EN ISO 13688 : 2013
IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 8.0 cal/cm²
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1
EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
EN 1149-5 : 2008
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1

Sio-Safe™ Extra Light: 57% Aramide + 42% Polyester + 1% AST; ± 260 g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 298.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Bakki
Modell
Warnschutz-Hose
Grösse
50
Farbe
Warnorange / Marineblau