SIOEN

SIOEN Warnschutz-Softshelljacke Heatherton gelb Grösse L

  • ERIKS:14906863
Image 1
Die Heatherton-Jacke ist eine 3-schichtige Warnsoftshelljacke mit flammenhemmenden und antistatischen Eigenschaften. Das leichte Material hat einen wasserabweisenden Außenstoff, ist winddicht und bietet guten Kälteschutz. Die Softshelljacke, ausgestattet mit 1 eingesetzten Brusttasche, 2 seitlich eingesetzten Taschen, 1 Innentasche und 1 Schlaufe zum Anbringen Ihrer ID-Karte, ist mit schwer entflammbaren Reflexstreifen ausgestattet. Die Ärmel können mittels Klettbandpatten verengt werden und wenn es zu heiß wird, können sie auch heruntergenommen werden.

Produkteigenschaften
  • Hochstehender Kragen
  • Reißverschluss unter Klettbandpatte
  • 1 eingesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 eingesetzte Taschen
  • 1 Innentasche
  • 1 Badge-Lasche
  • Abnehmbare Ärmel
  • Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
  • Flammenhemmende Reflexstreifen (50mm)
  • Rückenlänge 75 cm (L)
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Heatherton
Grösse
L
Farbe
Warngelb
Ausführung flammwidrig
Ja
Modell
Warnschutz-Jacke