SIOEN

SIOEN Warnschutz-Regenjacke Hedland gelb Grösse XS

  • ERIKS:14906847
Image 1
Flammenhemmend, antistatisch, wasserdicht und winddicht; die wichtigsten Eigenschaften der Hedland-Jacke. Diese Regenjacke ist stilvoll zweifarbig gefertigt und mit schwer entflammbaren Reflexstreifen versehen. Es ist auch eine sehr funktionelle Jacke mit 2 aufgesetzten Taschen, 1 Brusttasche, 1 Napoleontasche, 1 Innentasche und 2 Schlaufen für Gasmessgeräte. Zusätzlich kann die separat erhältliche Kapuze am Stehkragen befestigt oder in der speziellen Aufbewahrungstasche an der inneren Unterseite der Jacke verstaut werden. Für extra Komfort gibt es noch die Ärmelverengung und einen Kordelzug im unteren Saum. Dank des I.L.S.-Systems können verschiedene Fleeces, Futter und Softshelljacken eingezippt werden.

Produkteigenschaften
  • Hochstehender Kragen
  • Vorgesehen für Kapuze (Kapuze als Zubehör erhältlich)
  • Reißverschluss unter Klettbandpatte
  • 1 aufgesetzte Brusttasche
  • 2 aufgesetzte Taschen mit Patte
  • 1 Innentasche
  • Innentasche an der Unterseite für die Kapuze
  • 2 Laschen für Gasmeldegeräte
  • 1 Napoleontasche
  • Rund eingesetzte Ärmel
  • Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
  • Kordelzug im Untersaum
  • Flammenhemmende Reflexstreifen (50mm)
  • Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos
  • Festes flammenhemmendes Baumwollfutter
  • Mit verschiedenen Futterkombinationen/Fleeces kombinierbar (durch Reißverschluss einzippbar)
  • Rückenlänge 85 cm (L)
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Hedland
Grösse
XS
Farbe
Warngelb
Ausführung flammwidrig
Ja
Modell
Warnschutz-Regenjacke