SIOEN

SIOEN Warnschutz-Regenhose Tarviso XL leuchtorange/marine

  • ERIKS:14923215
Image 1
Arbeiten Sie bequem, aber bleiben Sie gut sichtbar und gut geschützt vor Wind und Regen. Unsere Tarviso-Warnregenhose verspricht Ihnen all das. Das wasserabweisende Obermaterial ist sehr reißfest und mit Reflexstreifen versehen. Dank einer Membran und der feuchtigkeitsabsorbierenden Beschichtung an der Innenseite, ist dies eine hoch atmungsaktive Hose. Sie werden nie ein klammes Gefühl erfahren. Die Hose ist zudem mit einem Vorderschlitz mit Druckknöpfen, 2 eingesetzten Taschen, Verengungen mit Druckknöpfen am Beinabschluss und einem elastischen Bund mit Kordelzug ausgestattet.

Aussen:
Vorderschlitz mit Druckknöpfen
2 eingesetzte Taschen
Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
elastischer Gummizug im Bund und Kordelzug

Innen:
Polyamid nylnet Futter


EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
EN ISO 13688 : 2013

Siopor® Extra: 100% Polyester-Gewebe (Baumwollgriff) mit 100% PU-Laminat; ± 205 g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Tarviso
Modell
Warnschutz-Regenhose
Grösse
XL
Farbe
Warnorange / Marineblau