SIOEN

SIOEN Sweater Kurow leuchtorange S

  • ERIKS:14923115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Orangefarbener Warnschutz-Sweater mit Störlichtbogenschutz

Beim Kurow-Sweater haben wir uns für Effizienz entschieden : kein unnötiger Schnickschnack, sondern Schutz zuerst. Dieser bequeme Sweater schützt Sie in industriellen Umgebungen vor Gefahren wie statischer Elektrizität, Flammen und den thermischen Gefahren eines Störlichtbogens. Die Farbe leuchtorange und die Reflexstreifen ziehen visuelle Aufmerksamkeit sowohl bei schlechten Lichtverhältnissen als auch bei Dunkelheit auf sich. Kurz gesagt, wenn Sie diesen Sweater tragen, fallen Sie nicht nur durch seine Farbe auf, sondern auch, weil in seinem Stoff nachhaltige Fasern enthalten sind.

  • runder Halsausschnitt
  • rund eingesetzte Ärmel
  • Strickbündchen am Ärmelende
  • flammenhemmende Reflexstreifen (50mm)
  • Rückenlänge 77 cm (L)

IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 8,2 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
EN 1149-5 : 2018
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN ISO 13688 : 2013

23.5% Polyester + 45.5% protex + 21% Lenzing FR + 8% Para-Aramid + 2% AST; ± 310 g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Kurow
Modell
Warnschutz-Sweatshirt
Grösse
S
Farbe
Warnorange