SIOEN

SIOEN Softshelljacke Aborg leuchtorange/ marine 3XL

  • ERIKS:14923191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ECO Warnschutz-Softshelljacke

Die Aborg ist eine zweifärbige Softshelljacke und besteht aus recyceltem Polyester und Fleece. Sie hält Sie bei allen Lichtverhältnissen sichtbar und in kühlen Umgebungen warm. Der Gummizug an den Ärmelenden hält zudem den Wind ab. Diese Softshelljacke mit 2 Außentaschen und 1 Innentasche ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Je länger wir ein Bekleidungsteil tragen können, desto mehr können wir seine Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren und es ist besser für Ihren Geldbeutel.

  • Hochstehender Kragen
  • Reißverschluss
  • 2 eingesetzte Eingrifftaschen mit Kleppe und Klettverschluss
  • Runde Ärmel
  • Gummizug am Ärmelende
  • 1 Innentasche

EN ISO 13688 : 2013
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN 14058 : 2017 / Class 1 2 x x

2-Lagen bonded Softshell: 100% recyceltes PES-Obermaterial + 100% recyceltes PES-Fleece; ± 250 g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Aborg
Grösse
3XL
Farbe
Orange / Marineblau
Modell
Softshell-Jacke