Eriks
SIOEN

SIOEN Schürze Nantou blau / one size

  • ERIKS:14923141
Image 1
Schürze Nantou one Size

Die geräuscharme und langlebige Nantou-Schürze wurde speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Die Schürze, 90 cm breit und 120 cm lang, ist wasserdicht und kann für optimale Hygiene, dank unserer flexiblen und elastischen Flexothane® Kleen-Qualität, bei 95°C gewaschen werden. Die bequeme Schürze hat einen Nackengurt mit Schnallen, 2 Kordeln an der Taille und eine zusätzliche Bauchverstärkung.


EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type PB[4]-B
regulation 1935 : 2004
EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Flexothane® Kleen: 100% Polyamid-6.6-Gewirk mit PU-Beschichtung; ± 170 g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Nantou
Modell
Schürze
Farbe
Blau