SIOEN

SIOEN Regenjacke Glacier leuchtgelb/marine ECO XL

  • ERIKS:14923138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ECO Warnschutz-Regenjacke mit Störlichtbogenschutz

Die Jacke Glacier basiert auf unserem Modell Nash, einem unserer Bestseller. Eine zuverlässige, sehr bequeme Regenjacke von hervorragender Qualität. Diese Jacke der Störlichtbogenklasse 2 ist sowohl wind- und wasserdicht und trägt jetzt das Label‚ Sustainable Sioen‘ (Sioen-Nachhaltigkeit), was bedeutet, dass wir Design und Konstruktion überarbeitet haben, um die Umweltbelastung zu minimieren. Bei näherer Betrachtung haben wir das Gewicht der verwendeten Stoffe reduziert, die ehemalige Baumwolle durch erneuerbares TencelTM Lyocell ausgetauscht, ihre Konfektion geändert, um sie am Ende ihrer Lebensdauer leichter zu recyceln oder auch leichter zu reparieren zu können, um die Lebensdauer des Bekleidungsteils zu verlängern.

Aussen:
hochstehender Kragen
vorgesehen für Kapuze (Kapuze als Zubehör erhältlich)
Reißverschluss unter Klettbandpatte
1 aufgesetzte Brusttasche
2 aufgesetzte Taschen
2 Laschen für Gasmeldegeräte
1 Napoleontasche
runde Ärmel
Ärmelverengung mittels Klettband
Gummizug im Rücken
Rückenlänge 85 cm (L)

Innen:
1 Innentasche
Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos
mit verschiedenen Futterkombinationen/Fleeces kombinierbar (durch Reißverschluss einzippbar)


EN 61482-2 : 2020 APC2 - ELIM 20 cal/cm² - ATPV 22 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B2 C2 F2
EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN 343 : 2019 / Class 4-3-X
EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Sio-Safe™ Extra Eco: 51% FR Modacryl + 43% TencelTM Lyocell + 5% Aramid + 1% AST; ± 245g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 578.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 625.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Glacier
Grösse
XL
Farbe
Gelb / Blau
Modell
Warnschutz-Regenjacke