SIOEN

SIOEN Regenhose Hovi gelb S

  • ERIKS:14923129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Warnschutz-Regenhose mit Störlichtbogenschutz

Ein leichter Stoff, aber trotzdem ein hohes Maß an Schutz ? Die Hovi-Warnschutzhose ist eine wasserdichte Regenhose mit Störlichtbogenschutz, gefertigt aus leichtem und verbessertem Siopor® Excell-Material. Das 3-Lagen-Laminat bietet einen hervorragenden Schutz gegen schlechtes Wetter, Hitze, Flammen, Schweißfunken und der Gefahr eines Störlichtbogenüberschlags. Diese weiche und geschmeidige Warnschutzhose ist unter potenziell gefährlichen Arbeitsbedingungen sehr angenehm zu tragen.

  • Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
  • Elastischer Gummizug in der Taille
  • flammenhemmende Reflexstreifen (50mm)
  • ungefüttert


IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 9.1 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E1 F1
EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
EN ISO 13688 : 2013

Gewebe:
Siopor® Excell: 3-lagiges Gewebe: Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-Beschichtung + inhärentes FR-Gewirk; ± 280 g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Hovi
Modell
Warnschutz-Regenhose
Grösse
S
Farbe
Warngelb / Marineblau