SIOEN

SIOEN Poloshirt Broby gelb 3XL

  • ERIKS:14923161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ECO Warnschutz-Poloshirt

Bei unserem nachhaltigen Broby-Poloshirt haben wir viel Wert auf den effizienten Einsatz von Rohstoffen gelegt. Das Broby-Shirt besteht aus 100 % recyceltem Polyester. Außerdem wurden leichte Stoffe verwendet, so dass weniger Rohstoffe für die Herstellung des Polos gebraucht wurden. Broby ist nicht nur gut für unseren Planeten, sondern auch gut für Sie, da das Shirt der internationalen Norm EN 13758-2 entspricht und Sie vor den schädlichen UVA- und UVB-Strahlen der Sonne schützt.

  • Umlegekragen
  • Knopfverschluss
  • kurze Ärmel
  • Unterarmbelüftung
  • dehnbare Reflexstreifen

EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN 13758-2 : 2003 + A1 : 2006 / UPF 50+
EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

100% recyceltes Polyester cooldry; ± 140g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Broby
Modell
Warnschutz-Polo-shirt
Grösse
3XL
Farbe
Warngelb