






CHF 142.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SIOEN |
Serie | Montreal |
Typ | 4964 |
Modell | Overall |
Grösse | 3XL |
Material | Flexothane |
Farbe | Marineblau |