SIOEN

SIOEN Overall 4964 marineblau Grösse XXL

  • ERIKS:23383081
  • Hersteller:4964A2FC1B90
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SIOEN 4964 OVERALL

100% wasserdicht, winddicht, geschmeidig, elastisch, hoher Tragekomfort, leicht, geräuscharm, längere Lebensdauer, schutz gegen flüssige Chemikalien.- Hochfrequenz verschweisste Nähte.AUSSEN.- Hochstehender Kragen.- Kapuze im Kragen.- Reissverschluss unter Druckknopfleiste in gedoppeltem Stoff.- Raglanärmel.- Arm- und Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen.- Gummizug im Rücken.INNEN.- Stulpen mit Gummizug im Unterarm.Flexothane Classic: 100% Polyamid Gewirk mit PU Beschichtung, ± 180 g,m².
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Montreal
Typ
4964
Modell
Overall
Grösse
2XL
Material
Flexothane
Farbe
Marineblau