SIOEN

SIOEN Overall 4964 gelb Grösse S

  • ERIKS:23383083
  • Hersteller:4964A2FC1Y58
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OVERALL

100% wasserdicht/ winddicht, geschmeidig, elastisch/ hoher Tragekomfort/ leicht/ geräuscharm/ längere Lebensdauer/ schutz gegen flüssige Chemikalien.
- Hochfrequenz verschweisste Nähte.
AUSSEN.
- Hochstehender Kragen.
- Kapuze im Kragen.
- Reissverschluss unter Druckknopfleiste in gedoppeltem Stoff.
- Raglanärmel.
- Arm- und Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen.
- Gummizug im Rücken.
INNEN.
- Stulpen mit Gummizug im Unterarm.
Flexothane Classic: 100% Polyamid Gewirk mit PU Beschichtung/ ± 180 g/m².
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Montreal
Typ
4964
Modell
Overall
Grösse
S
Material
Flexothane
Farbe
Gelb