SIOEN

SIOEN Jacke Orlu leuchtorange/marine Gr. 50

  • ERIKS:14922967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Warnschutz-Jacke Orlu mit Störlichtbogenschutz

Hergestellt aus einem inhärent schwer entflammbaren, atmungsaktiven und geschmeidigen Stoff, unbedenklich für die Haut, bietet diese Störlichtbogenjacke einen ausgezeichneten Schutz vor Hitze und Metallspritzern, und sie ist mit doppelt vernähten, flammenhemmenden Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit ausgestattet. Die Jacke ist auch antistatisch und widerstandsfähig gegen Abnutzung, Schrumpfung und Fusselbildung, auch nach häufigem Waschen. Da der Stoff so leicht ist (260 g/m²), ist diese Jacke sehr angenehm zu tragen.

Aussen:
hochstehender Kragen
Reißverschluss unter Druckknopfpatte mit verdeckten Druckknöpfen
2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
2 aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
2 Laschen für Gasmeldegeräte
runde Ärmel
Ärmelverengung mittels Druckknöpfen
verlängertes Rückenteil
doppelt aufgenähte (2x2) flammenhemmende Reflexstreifen (50mm)

Innen:
1 Innentasche
ID-Etikett


IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 8.0 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1
EN 1149-5 : 2008
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013

Sio-Safe™ Extra Light: 57% Aramide + 42% Polyester + 1% AST; ± 260 g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Orlu
Grösse
50
Farbe
Orange / Marineblau
Modell
Warnschutz-Jacke