SIOEN

SIOEN Jacke Morgat kornblumenblau Grösse XL

  • ERIKS:14905992
Image 1
Die Morgat-Jacke ist das perfekte Outfit für Mitarbeiter in der Lebensmittelindustrie. Für optimale Hygiene kann diese pflegeleichte Jacke bei 95°C gewaschen werden. Außerdem ist die Jacke aufgrund der leichten, elastischen Qualität des Gewebes angenehm zu tragen. Die Unterarmbelüftung und die elastischen Handgelenkbänder erhöhen Ihren Komfort erheblich.

Produkteigenschaften
  • Feste Kapuze
  • Reißverschluss unter Druckknopfpatte
  • Raglanärmel
  • Elastisches Gelenkband
  • Unterarmbelüftung
  • Rückenlänge 85 cm (L)
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Morgat
Grösse
XL
Farbe
Kornblumenblau
Modell
Jacke
Material
Flexothane classic