SIOEN

SIOEN Jacke Komodo ECO leuchtgelb/marine Gr. 44

  • ERIKS:14922986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ECO Warnschutz-jacke mit Störlichtbogenschutz

Die Jacke Komodo ist die Warnschutzversion unserer ÖKO-Jacke Jasper. Dank der Verwendung des Sio-SafeTM Essential Öko-Gewebes haben wir anstelle von normaler Baumwolle und Polyester auf umweltfreundliches TencelTM Lyocell und recyceltem Repreve©-Polyester umgestellt. Obwohl das flammenhemmend ausgerüstete Material zu 50 % aus recycelten Materialien besteht, bietet die Jacke den gleichen hochwertigen Schutz. Sie ist weich, bequem und atmungsaktiv. Darüber hinaus ist diese Jacke für das Recycling vorbereitet, was bedeutet, dass sie nach der Außerbetriebnahme einfach demontiert werden kann.

Aussen:
hochstehender Kragen
verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen
2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
2 aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
2 Laschen für Gasmeldegeräte
runde Ärmel
Ärmelverengung mittels Druckknöpfen
flammenhemmende Reflexstreifen (50mm)

Innen:
1 Innentasche
ID-Etikett


EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 9,7 cal/cm² - ATPV 11 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1
EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Gewebe:
Sio-Safe™ Essential Eco: 50% cotton + 30% TencelTM Lyocell + 19% recyceltem Polyester + 1% ast; ± 320 g/m
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Komodo
Grösse
44
Farbe
Gelb / Blau
Modell
Warnschutz-Jacke