

CHF 132.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SIOEN |
Serie | Essen |
Typ | 5967 |
Modell | Overall |
Grösse | 3XL |
Material | Polyester/PVC |
Farbe | Grün |