SIOEN

SIOEN Chemikalienschutz-Overall 5967 grün Grösse L

  • ERIKS:23383122
  • Hersteller:5967A2DC1J40
Image 1
CHEMTEX OVERALL

100% Wasserdicht/ winddicht, reissfest/ äusserst stark.
- Hochfrequenz verschweisste Nähte.
AUSSEN.
- Feste Kapuze.
- Reissverschluss unter doppeltem Besatz mit Klettband und Druckknöpfen.
- Raglanärmel.
INNEN.
- Ungefüttert.
- Elastischer Windfang am Arm- und Beinende.
Chemtex: doppelseitig PVC beschichteter Polyesterstoff/ ± 360 g/m².
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Essen
Typ
5967
Modell
Overall
Grösse
L
Material
Polyester/PVC
Farbe
Grün