SIOEN

SIOEN Ärmelschoner Cork (Kleen) kornblau

  • ERIKS:14908201
Image 1
Ärmelschoner Cork (Kleen)

Die Cork-Ärmelschoner mit wasserdicht verschweißten Nähten wurden speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Die Ärmelschoner sind 50 cm lang, haben einen Gummizug an beiden Enden und sind im Flexothane® Kleen-Material gefertigt. Für optimale Hygiene sind sie bei 95°C waschbar.

EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type PB[4]-B
regulation 1935 : 2004
EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Flexothane® Kleen: 100% Polyamid-6.6-Gewirk mit PU-Beschichtung; ± 170 g/m²
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SIOEN
Serie
Cork
Farbe
Blau